![Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD111395231.jpg?ts=1714792153312)
Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) plus A 4X2X0,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 8
diamètre externe approx. - 10.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064727451220
Réf. Sonepar
00205008926
Réf. Fournisseur
11139523
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
8
diamètre externe approx.
10.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
surface du conducteur
nu
classe de séparation selon EN 50174-2
A
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
4
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
diamètre du conducteur
0.5 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Câble de données basse fréquence; 4X2X0.5; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles