![Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD111395081.jpg?ts=1714792156761)
Lapp - UNITRONIC FD CP (TP) plus A 2X2X0,25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
câblage - autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064727451077
Réf. Sonepar
00205008941
Réf. Fournisseur
11139508
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.25 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
câblage
autre
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Oui
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
48.75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
26 mm
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
spécification du matériau gaine externe
autre
classe de séparation selon EN 50174-2
A
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
2
gaine de protection
sans
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
résistant aux UV
Oui
Câble de données basse fréquence; 2X2X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles