![Lapp - UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21703302.jpg?ts=1714792030516)
Lapp - UNITRONIC BUS PB P FC 1X2X0,64
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.64 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773119732
Réf. Sonepar
00205002797
Réf. Fournisseur
2170330
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.64 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
2
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
7.8 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
75 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
2
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
autre
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
diamètre du conducteur
0.64 mm
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
feuille + tresse
résistant aux UV
Non
Câble bus; PROFIBUS DP; Pose fixe; Impédance de surtension nominale: 150; 1x2x0,64; Câble Fast Connect (connexion rapide); PUR; violet; 8 mm; Listé cUL; Listé UL