![Lapp - UNITRONIC BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21702172.jpg?ts=1714792014637)
Lapp - UNITRONIC BUS IBS Yv COMBI 3X2X0,22+3X1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 9
diamètre externe approx. - 9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773124866
Réf. Sonepar
00205002754
Réf. Fournisseur
2170217
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
9
diamètre externe approx.
9.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
surface du conducteur
nu
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Câble bus; INTERBUS; Pose fixe; Impédance de surtension nominale: 100; 3X2X0.22+3X1; PVC; noir; 9.4 mm; Listé cUL; Listé UL