![Lapp - UNITRONIC BUS DN THIN FD P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21703452.jpg?ts=1714792009175)
Lapp - UNITRONIC BUS DN THIN FD P
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
diamètre externe approx. - 6.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773119114
Réf. Sonepar
00205002809
Réf. Fournisseur
2170345
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
4
câblage
autre
diamètre externe approx.
6.9 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
70 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
étamé
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille
Câble bus; DeviceNet; Chaîne porte-câbles; Impédance de surtension nominale: 120; 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22; PUR; Résistant aux huiles; violet; 6.9 mm; Listé cUL