![Lapp - UNITRONIC BUS DN THICK FD Y](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21703462.jpg?ts=1714792009243)
Lapp - UNITRONIC BUS DN THICK FD Y
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
diamètre externe approx. - 12.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773118995
Réf. Sonepar
00205002810
Réf. Fournisseur
2170346
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
4
câblage
autre
diamètre externe approx.
12.2 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
valeur NVP
70 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
étamé
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...80 °C
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
autre
catégorie
autre
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
autre
Câble bus; DeviceNet; Chaîne porte-câbles; Impédance de surtension nominale: 120; 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15; PVC; Non-propagateur de la flamme; violet; 12.2 mm; Listé cUL