![Lapp - SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD700027602.jpg?ts=1714792059707)
Lapp - SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/1500
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774809601
Réf. Sonepar
00205005904
Réf. Fournisseur
70002760
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
avec conducteur de protection
Oui
diamètre externe approx.
11 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...50 °C
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
non
longueur de spirale (rétractée)
1500 mm
longueur de spirale (dépliée)
4500 mm
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
Câble spiralé; 5G1.5; 1500mm - 4500mm; U0/U: 450 / 750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs