![Lapp - Socket saddle Detect XS PA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD617241051.jpg?ts=1714792136754)
Lapp - Socket saddle Detect XS PA
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.7 mm
longueur - 14.9 mm
type de fixation - visser et river
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777774692
Réf. Sonepar
00205777469
Réf. Fournisseur
61724105
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
bleu
largeur
9.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.7 mm
longueur
14.9 mm
type de fixation
visser et river
diamètre trou de fixation
4.3 mm
température d'utilisation
-40...85 °C
qualité du matériau
polyamide
Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 4.7mm; bleu; Polyamide; Sans halogène;