![Lapp - Socket Detect XS PA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD617241001.jpg?ts=1714792121269)
Lapp - Socket Detect XS PA
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm
longueur - 13 mm
type de fixation - visser et river
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777774647
Réf. Sonepar
00205777464
Réf. Fournisseur
61724100
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
bleu
largeur
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
3.6 mm
longueur
13 mm
type de fixation
visser et river
diamètre trou de fixation
3 mm
température d'utilisation
-40...85 °C
qualité du matériau
polyamide
Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 3.6mm; bleu; Polyamide; Sans halogène;