Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - SKINTOP ST-M 63x1,5 SGY 5pc

Lapp - SKINTOP ST-M 63x1,5 SGY 5pc

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • pour diamètre de câble - 34...45 mm

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • pour poussière Ex-Zone - sans

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777561735

Réf. Sonepar

00205756173

Réf. Fournisseur

53110153

Réf. Commerciale

Lapp

type de filetage

métrique

matériau

plastique

pour diamètre de câble

34...45 mm

taille de filetages métrique/PG

63

pour poussière Ex-Zone

sans

pour Ex-Zone gaz

sans

inclinaison du filetage

1.5 mm

version anti-déflagration

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

joint multi-passages

Non

avec contre-écrou

Non

raccord à écrou divisible

Non

couleur

gris

modèle

droit

sans halogène

Non

résistant aux chocs

Non

numéro RAL

7001

traitement de la surface

non traité

dimension du profil

66 mm

longueur de filetage

12 mm

protection contre les courbures

Non

serre cable

Oui

renforcé en fibre de verre

Non

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

qualité du matériau

polyamide

température d'utilisation

-40...100 °C

SKINTOP ST-M 63x1,5 SGY 5pc