![Lapp - SKINTOP ST-M 50x1,5 SGY 5pc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0096255.jpg?ts=1704846597496)
Lapp - SKINTOP ST-M 50x1,5 SGY 5pc
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
pour diamètre de câble - 27...35 mm
taille de filetages métrique/PG - 50
pour poussière Ex-Zone - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777561728
Réf. Sonepar
00205756172
Réf. Fournisseur
53110152
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
matériau
plastique
pour diamètre de câble
27...35 mm
taille de filetages métrique/PG
50
pour poussière Ex-Zone
sans
pour Ex-Zone gaz
sans
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
raccord à écrou divisible
Non
couleur
gris
modèle
droit
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Non
numéro RAL
7001
traitement de la surface
non traité
dimension du profil
55 mm
longueur de filetage
12 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...100 °C
SKINTOP ST-M 50x1,5 SGY 5pc