![Lapp - SKINTOP MS-HF-M SC M40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD531125352.jpg?ts=1714792141947)
Lapp - SKINTOP MS-HF-M SC M40
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
pour diamètre de câble - 19...28 mm
indice de protection (IP) - IP68
taille de filetages métrique/PG - 40
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777575190
Réf. Sonepar
00205757519
Réf. Fournisseur
53112535
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
matériau
métal
pour diamètre de câble
19...28 mm
indice de protection (IP)
IP68
taille de filetages métrique/PG
40
pour poussière Ex-Zone
sans
fixation sans contre-écrou
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
raccord à écrou divisible
Non
couleur
autre
modèle
droit
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil
45 mm
longueur de filetage
9 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Oui
finition CEM
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-40...100 °C
Presse-étoupe; M 40; Plage de serrage (min./max.) : 19 - 28 mm; Taille de clé 1: 45; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min); Blindage CEM