Lapp - SKINTOP INOX SC NPT 1 1/2"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155909268
Réf. Sonepar
00205590926
Réf. Fournisseur
53806824
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
NPT
Presse-étoupe; NPT 1 1/2"; Plage de serrage (min./max.) : 27 - 35 mm; Taille de clé 1: 54; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM