Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - SKINTOP GMP-GL M 32x1,5 RAL 9005 o.B.

Lapp - SKINTOP GMP-GL M 32x1,5 RAL 9005 o.B.

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - hexagonal

  • couleur - noir

  • type de filetage - métrique

  • inclinaison du filetage - 1.5 mm

  • taille de filetages métrique/PG - 32

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773165128

Réf. Sonepar

00205316512

Réf. Fournisseur

53119141

Réf. Commerciale

Lapp

forme

hexagonal

couleur

noir

type de filetage

métrique

inclinaison du filetage

1.5 mm

taille de filetages métrique/PG

32

matériau

plastique

sans halogène

Non

résistant aux chocs

Non

traitement de la surface

non traité

renforcé en fibre de verre

Oui

qualité du matériau

polyamide

SKINTOP GMP-GL M 32x1,5 RAL 9005 o.B.