Lapp - SKINTOP DIX-M 25640
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
type de filetage - métrique
matériau - plastique
couleur - noir
taille de filetages métrique/PG - 25
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773163698
Réf. Sonepar
00205005633
Réf. Fournisseur
53325640
Réf. Commerciale
Lapp
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
matériau
plastique
couleur
noir
taille de filetages métrique/PG
25
pour poussière Ex-Zone
sans
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-50...100 °C
Garniture d'étanchéité multipassages; M 25; Nombre d'entrées de câble: 6pc.; Diamètre ouverture: 4mm; noir