![Lapp - SKINTOP COLD-R NPT 3/4''](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD531137132.jpg?ts=1714792118009)
Lapp - SKINTOP COLD-R NPT 3/4''
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
matériau - métal
pour diamètre de câble - 6...13 mm
indice de protection (IP) - IP68
pour Ex-Zone gaz - sans
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777697885
Réf. Sonepar
00205769788
Réf. Fournisseur
53113713
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
NPT
matériau
métal
pour diamètre de câble
6...13 mm
indice de protection (IP)
IP68
pour Ex-Zone gaz
sans
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
3/4 pouce
pour poussière Ex-Zone
sans
fixation sans contre-écrou
Non
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Non
raccord à écrou divisible
Non
couleur
autre
modèle
droit
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
dimension du profil
29 mm
longueur de filetage
15 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-70...100 °C
Presse-étoupe; NPT 3/4"; Plage de serrage (min./max.) : 7 - 13 mm; Taille de clé 1: 29; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);