Lapp - SKINDICHT SM NPT 1 1/4''
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - hexagonal
couleur - autre
type de filetage - NPT
matériau - métal
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777882892
Réf. Sonepar
00205788289
Réf. Fournisseur
52103570
Réf. Commerciale
Lapp
forme
hexagonal
couleur
autre
type de filetage
NPT
matériau
métal
sans halogène
Oui
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
qualité du matériau
laiton
Contre-écrou; NPT 1 1/4"; Taille de clé: 48mm; Laiton nickelé