![Lapp - SKINDICHT SHVE-M ATEX 20x1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/SKINDICHT_52106860_Product_2.jpg?ts=1704846380576)
Lapp - SKINDICHT SHVE-M ATEX 20x1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - métal
taille de filetages métrique/PG - 20
pour diamètre de câble - 6.9...8.9 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774530147
Réf. Sonepar
00205107102
Réf. Fournisseur
52107102
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
matériau
métal
taille de filetages métrique/PG
20
pour diamètre de câble
6.9...8.9 mm
indice de protection (IP)
IP68
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
version anti-déflagration
Oui
raccord à écrou de câble plat
Non
joint multi-passages
Non
avec contre-écrou
Oui
raccord à écrou divisible
Non
couleur
autre
modèle
droit
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Oui
traitement de la surface
nickelé
dimension du profil
22 mm
longueur de filetage
6 mm
protection contre les courbures
Non
serre cable
Non
blindé
Oui
finition CEM
Oui
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
laiton
température d'utilisation
-40...100 °C
SKINDICHT SHVE-M ATEX 20x1,5