![Lapp - SKINDICHT FL4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD520080402.jpg?ts=1714792022905)
Lapp - SKINDICHT FL4
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
pour poussière Ex-Zone - sans
pour câble blindé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773426922
Réf. Sonepar
00205004293
Réf. Fournisseur
52008040
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
PG
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP65
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
fixation sans contre-écrou
Non
version anti-déflagration
Non
raccord à écrou de câble plat
Oui
avec contre-écrou
Non
couleur
autre
modèle
droit
sans halogène
Non
résistant aux chocs
Non
traitement de la surface
autre
protection contre les courbures
Non
serre cable
Oui
blindé
Non
finition CEM
Non
renforcé en fibre de verre
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-20...100 °C
Entrée de câble plat; Largeur de câble plat (min./max.)0.0 - 63.0 mm; Hauteur de câble plat (min./max.)0.0 - 12.0 mm; Aluminium non revêtu; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 65