![Lapp - SILVYN US PG 21 EDU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD555026852.jpg?ts=1714792111318)
Lapp - SILVYN US PG 21 EDU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG21
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777311255
Réf. Sonepar
00205731125
Réf. Fournisseur
55502685
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
taille du raccordement fileté
PG21
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
traitement de la surface
nickelé
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-40...125 °C
filetage rotatif
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe pour gaine; PG 21; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 27; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 40, IP 65;