Lapp - SILVYN US PG 13,5 AS-P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
taille du raccordement fileté - PG13,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
traitement de la surface - nickelé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777311125
Réf. Sonepar
00205731112
Réf. Fournisseur
55502674
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
taille du raccordement fileté
PG13,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
traitement de la surface
nickelé
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-40...125 °C
filetage rotatif
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
nombre d'entrées
1
Presse-étoupe pour gaine; PG 13,5; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 19; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 40, IP 65;