Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - SILVYN SPLIT PA12F 100-87,5x102,5 BK10M

Lapp - SILVYN SPLIT PA12F 100-87,5x102,5 BK10M

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • matériau - polyamide 12

  • diamètre nominal - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP68

  • tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777578313

Réf. Sonepar

00205757831

Réf. Fournisseur

61803984

Réf. Commerciale

Lapp

couleur

noir

matériau

polyamide 12

diamètre nominal

100 mm

indice de protection (IP)

IP68

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

à fente longitudinale

Non

fermant à clé (en deux parties)

Oui

homologation selon DIN EN 61386-23

Oui

homologation selon NF F 16-101

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

homologation selon UTAC

Non

diamètre externe

102.5 mm

résistant à l’huile

Oui

résistant aux UV

Oui

sans halogène

Oui

diamètre intérieur

87.5 mm

température d'utilisation

-45...105 °C

protection contre l'incendie selon UL 94

V0

matériau d’enrobage

polyamide

accélérateur de flammes

Non

homologation selon UR

Non

homologation selon CSA

Non

SILVYN SPLIT PA12F 100-87,5x102,5 BK10M