![Lapp - SILVYN SPLIT PA12F 10-8,8x13,5 BK 50M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD617372261.jpg?ts=1704846452109)
Lapp - SILVYN SPLIT PA12F 10-8,8x13,5 BK 50M
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - polyamide 12
diamètre nominal - 10 mm
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777578214
Réf. Sonepar
00205757821
Réf. Fournisseur
61803974
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
noir
matériau
polyamide 12
diamètre nominal
10 mm
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
diamètre externe
13.5 mm
résistant à l’huile
Oui
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
diamètre intérieur
8.8 mm
température d'utilisation
-45...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
matériau d’enrobage
polyamide
accélérateur de flammes
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
SILVYN SPLIT PA12F 10-8,8x13,5 BK 50M