Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - SILVYN SPLIT COV 20 PG 21 BK

Lapp - SILVYN SPLIT COV 20 PG 21 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de construction - filetage extérieur

  • modèle - droit

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

  • matériau du joint - sans joint

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773198119

Réf. Sonepar

00205319811

Réf. Fournisseur

61806780

Réf. Commerciale

Lapp

type de construction

filetage extérieur

modèle

droit

taille du raccordement fileté

M20 x 1,5

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

matériau du joint

sans joint

type de raccordement

filetage

température d'utilisation

-40...120 °C

filetage rotatif

Non

type de filetage

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register

Non

couleur

noir

SILVYN SPLIT COV 20 PG 21 BK