Lapp - SILVYN LTP 45 M63x1,5 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 45°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777184439
Réf. Sonepar
00205718443
Réf. Fournisseur
55510306
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 45°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
autre
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-50...135 °C
filetage rotatif
Non
SILVYN LTP 45° M63x1,5 NPB