![Lapp - SILVYN KLICK-RH 34 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD655006452.jpg?ts=1714792119781)
Lapp - SILVYN KLICK-RH 34 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fermé - Oui
qualité du matériau - polyamide
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
couleur - noir
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777328635
Réf. Sonepar
00205732863
Réf. Fournisseur
65500645
Réf. Commerciale
Lapp
fermé
Oui
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
couleur
noir
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
Support de montage; Dimension nominale: 34; Polyamide