![Lapp - SILVYN KLICK-RH 13 GY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD655006312.jpg?ts=1714792141077)
Lapp - SILVYN KLICK-RH 13 GY
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fermé - Oui
qualité du matériau - polyamide
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777328499
Réf. Sonepar
00205732849
Réf. Fournisseur
65500631
Réf. Commerciale
Lapp
fermé
Oui
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
couleur
gris
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
Support de montage; Dimension nominale: 13; Polyamide