![Lapp - SILVYN KLICK-GN: NPT 1-1/2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD618007841.jpg?ts=1714792133909)
Lapp - SILVYN KLICK-GN: NPT 1-1/2
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui
matériau du joint - sans joint
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774946054
Réf. Sonepar
00205494605
Réf. Fournisseur
61800784
Réf. Commerciale
Lapp
type de construction
filetage extérieur
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
matériau du joint
sans joint
type de raccordement
filetage
couleur
noir
température d'utilisation
-40...115 °C
filetage rotatif
Non
type de filetage
NPT
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
matériau
polyamide
Presse-étoupe pour gaine; NPT 1 1/2"; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 54; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68;