![Lapp - SILVYN HIPROJACKET AMG 45° M32x1,5 NPB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD555035262.jpg?ts=1714792112464)
Lapp - SILVYN HIPROJACKET AMG 45° M32x1,5 NPB
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 45°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777312009
Réf. Sonepar
00205731200
Réf. Fournisseur
55503526
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
coude 45°
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M32 x 1,5
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
en une pièce
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
nombre d'entrées
1
traitement de la surface
nickelé
type de construction
filetage extérieur
matériau du boîtier/corps
laiton
température d'utilisation
-45...105 °C
filetage rotatif
Non
Presse-étoupe coudé; M 32; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 25; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67;