Lapp - SILVYN FPAX Y 28-21-21 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - pièce Y
matériau - plastique
dimension nominale - 21.2...28.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777182428
Réf. Sonepar
00205718242
Réf. Fournisseur
55507352
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
noir
modèle
pièce Y
matériau
plastique
dimension nominale
21.2...28.5 mm
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Connecteur Y; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69K, IP 66, IP 67