Lapp - SILVYN FPAX T34 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - pièce en T
matériau - plastique
dimension nominale - 34.5...34.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777182282
Réf. Sonepar
00205718228
Réf. Fournisseur
55507343
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
noir
modèle
pièce en T
matériau
plastique
dimension nominale
34.5...34.5 mm
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Connecteur T; Ouverture libre: 33mm; Pour diamètre extérieur de la gaine: 34mm; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 66, IP 67