Lapp - SILVYN FPAX R 42-21 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - autre
matériau - plastique
dimension nominale - 21.2...42.5 mm
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777182534
Réf. Sonepar
00205718253
Réf. Fournisseur
55507369
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
noir
modèle
autre
matériau
plastique
dimension nominale
21.2...42.5 mm
indice de protection (IP)
IP68
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-50...135 °C
Réducteur; Polyamide; Pour diamètre extérieur de la gaine: 42mm; Sans halogène; Résistant aux UV;