![Lapp - SILVYN FLEXILOK 90 M 20x1,5 -20 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD681001002.jpg?ts=1704846708171)
Lapp - SILVYN FLEXILOK 90 M 20x1,5 -20 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - filetage extérieur
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP66
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui
matériau du joint - sans joint
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777487653
Réf. Sonepar
00205748765
Réf. Fournisseur
68100106
Réf. Commerciale
Lapp
type de construction
filetage extérieur
modèle
coude 90°
indice de protection (IP)
IP66
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
matériau du joint
sans joint
type de raccordement
filetage
température d'utilisation
-40...120 °C
filetage rotatif
Non
type de filetage
métrique
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
couleur
noir
SILVYN FLEXILOK 90° M 20x1,5 -20 BK