Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - SILVYN CNP NPT 1'' FuR 1''

Lapp - SILVYN CNP NPT 1'' FuR 1''

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773268461

Réf. Sonepar

00205326846

Réf. Fournisseur

55500430

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

droit

type de filetage

NPT

taille du raccordement fileté

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23

Oui

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA

Non

en une pièce

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI

Non

nombre d'entrées

1

traitement de la surface

nickelé

type de construction

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

laiton

température d'utilisation

-45...105 °C

filetage rotatif

Non

SILVYN CNP NPT 1'' FÜR 1''