![Lapp - SERVO LK HDH - 3X(2X0,14SK)+2X(1SK)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LPP70388718.jpg?ts=1704846517811)
Lapp - SERVO LK HDH - 3X(2X0,14SK)+2X(1SK)
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.14 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 8
diamètre externe approx. - 9.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773641387
Réf. Sonepar
00205388720
Réf. Fournisseur
70388720
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.14 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
8
diamètre externe approx.
9.1 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
49.9 V
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
tresse
SERVO LK HDH - 3X(2X0,14SK)+2X(1SK)