![Lapp - S-FTP Patchkabel CAT.6 5m GY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LPPCE6850.jpg?ts=1704846427442)
Lapp - S-FTP Patchkabel CAT.6 5m GY
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
couleur de gaine - gris
catégorie - 6
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de câble - S/FTP
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773231885
Réf. Sonepar
00205611071
Réf. Fournisseur
CE6852
Réf. Commerciale
Lapp
longueur
5 m
couleur de gaine
gris
catégorie
6
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
type de câble
S/FTP
brochage
1:1
sans halogène
Oui
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
construction de câbles
4x2
couleur de la douille de protection contre le ployage
gris
protection du levier d'arrêt
Oui
dimension AWG
27
douille de protection contre le ployage
autre
S-FTP Patchkabel CAT.6 5m GY