![Lapp - Round cable wedge clamps RKK 05](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD520260302.jpg?ts=1714792069099)
Lapp - Round cable wedge clamps RKK 05
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre - 19...24 mm
diamètre nominal - 19 mm
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773340570
Réf. Sonepar
00205334057
Réf. Fournisseur
52026030
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
fermé
diamètre
19...24 mm
diamètre nominal
19 mm
matériau
plastique
type de fixation
montage à clipsage
nombre de câbles/tubes
1
couleur
jaune
revêtu de plastique
Oui
distance au mur
Oui
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
Bride de câble; Diamètre de câble : 19.0mm - 24.0mm; Nombre de câbles: 1; Polyamide