Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - RE-2Y(ST)Yv 2x2x1,3 BK

Lapp - RE-2Y(ST)Yv 2x2x1,3 BK

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.3 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - couches

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773049275

Réf. Sonepar

00205032431

Réf. Fournisseur

0032431

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.3 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

4

câblage

couches

diamètre externe approx.

11.5 mm

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

surface du conducteur

nu

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

172.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

86.25 mm

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

spécification du matériau gaine externe

autre

résistant aux UV

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

nombre d'éléments de câblage

2

gaine de protection

sans

isolation des fils

polyoléfine

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

maintien de fonction

sans

élément de câblage

pairs

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille

RE-2Y(ST)Yv 2x2x1,3 BK