![Lapp - RE-2Y(ST)Yv 2x2x0,5 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/UNITRONIC_0032400_Product_2.jpg?ts=1704846559928)
Lapp - RE-2Y(ST)Yv 2x2x0,5 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
câblage - couches
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773049879
Réf. Sonepar
00205032401
Réf. Fournisseur
0032401
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
câblage
couches
diamètre externe approx.
9.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
142.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
71.25 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
RE-2Y(ST)Yv 2x2x0,5 BU