Lapp - RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 32
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...50 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773048544
Réf. Sonepar
00205032474
Réf. Fournisseur
0032474
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
32
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
nombre d'éléments de câblage
16
gaine de protection
sans
résistant aux UV
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
diamètre externe approx.
15.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
232.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
116.25 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 GY