Lapp - POF Stecker HFBR4533 BL Simplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
type de connecteur - autre
classe de fibre - OM4
couleur - bleu
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520429
Réf. Sonepar
00205652042
Réf. Fournisseur
29148098
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
type de connecteur
autre
classe de fibre
OM4
couleur
bleu
matériau de la ferrule
plastique
finition APC
Non
POF Stecker HFBR4533 BL Simplex