fin de vie
Lapp - POF Stecker HFBR4516 GY Duplex

Lapp - POF Stecker HFBR4516 GY Duplex

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - POF

  • type de connecteur - autre

  • classe de fibre - OM4

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776512783

Réf. Sonepar

00205651278

Réf. Fournisseur

29145099

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

prise (Plug)

type de connexion

sertir

adapté au type de fibre

POF

type de connecteur

autre

classe de fibre

OM4

couleur

autre

matériau de la ferrule

plastique

finition APC

Non

POF Stecker HFBR4516 GY Duplex