fin de vie
Lapp - POF Stecker HFBR4506 WH Duplex

Lapp - POF Stecker HFBR4506 WH Duplex

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connexion - sertir

  • type de connecteur - autre

  • classe de fibre - OM4

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776520368

Réf. Sonepar

00205652036

Réf. Fournisseur

29142098

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

prise (Plug)

type de connexion

sertir

type de connecteur

autre

classe de fibre

OM4

couleur

autre

matériau de la ferrule

plastique

finition APC

Non

POF Stecker HFBR4506 WH Duplex