Lapp - POF Stecker HFBR4503 GY Simplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
type de connecteur - autre
classe de fibre - OM4
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520351
Réf. Sonepar
00205652035
Réf. Fournisseur
29141098
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
type de connecteur
autre
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
plastique
finition APC
Non
POF Stecker HFBR4503 GY Simplex