Lapp - POF Stecker HFBR4503 GY Simplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - autre
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776512745
Réf. Sonepar
00205651274
Réf. Fournisseur
29141099
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
autre
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
plastique
finition APC
Non
POF Stecker HFBR4503 GY Simplex