Lapp - POF Kupplung HFBR4515 BL Simplex
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
adapté au type de fibre - multimode
type de fixation - vis
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520627
Réf. Sonepar
00205652062
Réf. Fournisseur
29441099
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
autre
adapté au type de fibre
multimode
type de fixation
vis
type de connecteur raccordement 1
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
version UPC
Non
finition APC
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau du manchon
plastique
POF Kupplung HFBR4515 BL Simplex