![Lapp - POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291250992.jpg?ts=1714792087244)
Lapp - POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - ST
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776512882
Réf. Sonepar
00205651288
Réf. Fournisseur
29125099
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
ST
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; ST(BFOC); Connecteur Mâle; droit; Type du mécanisme de verrouillage: Verrouillage par rotation; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; sertissage;