Lapp - POF Connector SC-RJ Crimp 2.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
type de connecteur - SC-RJ
classe de fibre - OM4
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777302154
Réf. Sonepar
00205730215
Réf. Fournisseur
29161097
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
type de connecteur
SC-RJ
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
POF Connector SC-RJ Crimp 2.2