![Lapp - POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /50PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291400982.jpg?ts=1714792077970)
Lapp - POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /50PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - autre
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520344
Réf. Sonepar
00205652034
Réf. Fournisseur
29140098
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
autre
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
plastique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; HFBR-4501; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; sertissage;