![Lapp - POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 6.0 /50PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291320882.jpg?ts=1714792076668)
Lapp - POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 6.0 /50PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
type de connecteur - FSMA
classe de fibre - OM4
couleur - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044776520467
Réf. Sonepar
00205652046
Réf. Fournisseur
29132088
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
type de connecteur
FSMA
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; F-SMA; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; sertissage;